Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷30psi; Muster; OUT: analog; UStrom: 5VDC; SMT; ABP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷30psi; Muster; OUT: analog; UStrom: 5VDC; SMT; ABP
Sensor: Drücke; 0÷30psi; Muster; OUT: analog; UStrom: 5VDC; SMT; ABP
Artikel-Nr.:
     2805-ABPMANV030PGAA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABPMANV030PGAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: analog
Sensoreneigenschaften: Silikonoberfläche
Druckmessbereich: 0...30psi
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: ABP
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 11,61*
€ 18,61*
50
Frei Haus
ab € 16,93*
€ 20,25*
1 Tag
54
1
€ 14,99*
ab € 15,15*
€ 35,37*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 26,58*
€ 46,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 64 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 96 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.