Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor, 30 Psi, Analog, Relativdruck, 5 VDC, Einfach axial mit Stecknippel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3643137
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABPMANV030PGAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: ABP Series
  • Anschlusstyp: Einfach axial mit Stecknippel
  • Betriebsdruck, max.: 30 Psi
  • Versorgungsstrom: 2.7 mA
  • Sensorausgang: Analog
  • Druckmessung: Relativdruck
  • Nennspannung: 5 VDC
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, ABPMANV030PGAA5, 3643137, 364-3137
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    3
    1
    € 5,95*
    ab € 11,61*
    € 18,52*
    50
    Frei Haus
    ab € 18,75*
    € 22,10*
    1
    € 5,90*
    ab € 19,46*
    € 34,52*
    Lager 139
    54
    1
    € 14,99*
    ab € 15,10*
    € 35,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,39*
    € 42,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,99*
    € 40,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,49*
    € 33,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,41*
    € 27,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,57*
    € 25,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,34*
    € 23,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,85*
    € 21,24
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,50*
    € 20,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.