Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter; schraubbar,selbstklebend; ABS; schwarz; H: 4,2mm; L: 25,4mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Panduit ABM2S-AT-D0 Kabelbinderhalterung Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Panduit ABM2S-AT-D0 Kabelbinderhalterung Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Artikel-Nr.:
     2805-ABM2S-AT-D0
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ABM2S-AT-D0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Hersteller: PANDUIT
Montage: schraubbar;selbstklebend
Durchmesser der Montageöffnung: 4mm
Betriebstemperatur: -29...82°C
Breite: 25,4mm
Gehäuse-Material: ABS
Höhe: 4,2mm
Länge: 25,4mm
Korpusfarbe: schwarz
Achtung!: ohne Kabelbinder
Breite der Kabelbinder: 2,5...4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Halter
Anwendung der Kabelzubehörteile: Kabelbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 172,58*
€ 203,23*
2
Frei Haus
ab € 179,50*
€ 206,34*
2
Frei Haus
ab € 181,725*
€ 208,355*
47 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 173,64*
€ 242,39*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 187,71*
€ 274,93*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 274,93*
€ 327,1667
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 269,82*
€ 321,0858
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 242,63*
€ 288,7297
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 201,73*
€ 240,0587
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 187,71*
€ 223,3749
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,37542* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.