Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter; schraubbar,selbstklebend; ABS; weiß; H: 4,2mm; L: 25,4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panduit ABM2S-AT-D Kabelbinderhalterung Weiß Kunststoff
Panduit ABM2S-AT-D Kabelbinderhalterung Weiß Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2805-ABM2S-AT-D
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ABM2S-AT-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Hersteller: PANDUIT
Montage: schraubbar;selbstklebend
Durchmesser der Montageöffnung: 4mm
Betriebstemperatur: -29...82°C
Breite: 25,4mm
Gehäuse-Material: ABS
Höhe: 4,2mm
Länge: 25,4mm
Korpusfarbe: weiß
Achtung!: ohne Kabelbinder
Breite der Kabelbinder: 2,5...4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Halter
Anwendung der Kabelzubehörteile: Kabelbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 149,30*
€ 180,51*
2
Frei Haus
ab € 155,97*
€ 182,95*
2
Frei Haus
ab € 158,44*
€ 184,62*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 167,36*
€ 243,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 243,73*
€ 290,0387
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 238,09*
€ 283,3271
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 214,69*
€ 255,4811
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 183,42*
€ 218,2698
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 167,36*
€ 199,1584
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,33472* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.