Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter; schraubbar,selbstklebend; Polyamid; weiß; H: 5,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halter; schraubbar,selbstklebend; Polyamid; weiß; H: 5,1mm
Halter; schraubbar,selbstklebend; Polyamid; weiß; H: 5,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-ABM100-A-C
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ABM100-A-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Hersteller: PANDUIT
Montage: schraubbar;selbstklebend
Betriebstemperatur: -29...49°C
Breite: 25,4mm
Gehäuse-Material: Polyamid
Höhe: 5,1mm
Länge: 25,4mm
Korpusfarbe: weiß
Achtung!: ohne Kabelbinder
Breite der Kabelbinder: 2,5...4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Halter
Anwendung der Kabelzubehörteile: Kabelbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,459*
€ 0,549*
20 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4592*
€ 0,5492*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46354*
€ 0,55354*
1 Tag
600
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,4934*
€ 0,6434*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.