Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 108mm; Y: 151mm; Z: 66mm; Aufputz; IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 108mm; Y: 151mm; Z: 66mm; Aufputz; IP55
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 108mm; Y: 151mm; Z: 66mm; Aufputz; IP55
Artikel-Nr.:
     2805-ABB-00822
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     00822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: ABB
Montage: Aufputz
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP55
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 151mm
Größe X: 108mm
Größe Z: 66mm
Deckelfarben: grau
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
€ 14,99*
ab € 6,62*
€ 11,76*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,71*
€ 12,63*
€ 8,95*
ab € 8,73*
€ 13,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
092042
ab € 12,22*
Zubehör
Wiska
10060401
ab € 6,938*
Zubehör
Bopla
38101100.MT1
ab € 11,23*
Zubehör
Spelsberg
80290701
ab € 13,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.