Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 160mm; Y: 250mm; Z: 125mm; EURONORD; ABS; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 160mm; Y: 250mm; Z: 125mm; EURONORD; ABS; grau
Gehäuse: universell; X: 160mm; Y: 250mm; Z: 125mm; EURONORD; ABS; grau
Artikel-Nr.:
     2805-AB162513
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     AB 162513
EAN/GTIN:
     6418074003577
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
abs-gehäuse fibox
Hersteller: FIBOX
Betriebstemperatur: -40...60°C
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP66;IP67
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 250mm
Größe X: 160mm
Größe Z: 125mm
Kappenmaterial: ABS
Deckelfarben: grau
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK07
Gehäuseserie: EURONORD
Setinhalt: Dichtung;Montageschrauben;Schraubenabdeckung
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 32,57*
€ 49,40*
€ 8,95*
ab € 66,62*
€ 87,66*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 75,34*
€ 100,04*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 85,30*
€ 108,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.