Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; HEX/BCD; Pos: 16; THT; RKontakt max: 200mΩ; A6RV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodierschalter; HEX/BCD; Pos: 16; THT; RKontakt max: 200mΩ; A6RV
Kodierschalter; HEX/BCD; Pos: 16; THT; RKontakt max: 200mΩ; A6RV
Artikel-Nr.:
     2805-A6RV-161RF
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6RV-161RF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 200mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -25...80°C
Gehäuseabmessungen: 9,9x9,8x4,5mm
Ausgänge: Printmontage;mit Winkel
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Anzahl stabiler Positionen: 16
Kodierschalters-Art: HEX/BCD
Schaltereigenschaften: ohne Kugel
Herstellerserie: A6RV
Anzahl Positionen: 16
Weitere Suchbegriffe: drehschalter 16 pos, codierschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,49*
€ 4,86*
€ 8,95*
ab € 4,72*
€ 7,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 96 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.