Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; HEX/BCD; Pos: 16; THT; RKontakt max: 200mΩ; A6R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodierschalter; HEX/BCD; Pos: 16; THT; RKontakt max: 200mΩ; A6R
Kodierschalter; HEX/BCD; Pos: 16; THT; RKontakt max: 200mΩ; A6R
Artikel-Nr.:
     2805-A6R-162RF
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6R-162RF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 200mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -25...80°C
Gehäuseabmessungen: 9,9x9,8x4,5mm
Ausgänge: Printmontage;gerade
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Anzahl stabiler Positionen: 16
Kodierschalters-Art: HEX/BCD
Schaltereigenschaften: ohne Kugel
Herstellerserie: A6R
Anzahl Positionen: 16
Weitere Suchbegriffe: drehschalter 16 pos, codierschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,24*
€ 4,35*
1 Tag
63
€ 14,99*
ab € 3,46*
€ 7,22*
€ 8,95*
ab € 5,48*
€ 8,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.