Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; HEX/BCD; Pos: 16; SMT; RKontakt max: 200mΩ; 1,96Ncm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-A6KSV-164RS
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6KSV-164RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Drehschalter
SMD-Schalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: SMT
Max. Kontaktwiderstand: 200mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 1,27mm
Betriebstemperatur: -30...80°C
Gehäuseabmessungen: 7,2x7,43x3mm
Dichtheitsklasse: IP60
Ausgänge: Printmontage;mit Winkel
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Anzahl stabiler Positionen: 16
Schaltmoment: 1,96Ncm
Kodierschalters-Art: HEX/BCD
Schaltereigenschaften: mit Kugel
Herstellerserie: A6KS
Anzahl Positionen: 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 31.500 Stück
Mindestbestellmenge: 63 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 63 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 126 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 315 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 630 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 31500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.