Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; HEX/BCD; Pos: 16; THT; RKontakt max: 200mΩ; 1,2Ncm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodierschalter; HEX/BCD; Pos: 16; THT; RKontakt max: 200mΩ; 1,2Ncm
Kodierschalter; HEX/BCD; Pos: 16; THT; RKontakt max: 200mΩ; 1,2Ncm
Artikel-Nr.:
     2805-A6A-16RS
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6A-16RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 200mΩ
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäuseabmessungen: 10x10x5,9mm
Ausgänge: Printmontage;gerade
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 28V DC
Anzahl stabiler Positionen: 16
Schaltmoment: 1,2Ncm
Kodierschalters-Art: HEX/BCD
Schaltereigenschaften: mit Kugel
Herstellerserie: A6A
Anzahl Positionen: 16
Weitere Suchbegriffe: drehschalter 16 pos, codierschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,15*
€ 6,51*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,76*
€ 7,04*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,89*
€ 11,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.