Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; DEC/BCD; Pos: 10; THT; RKontakt max: 200mΩ; 2,45Ncm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-A6A-10CS
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6A-10CS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 200mΩ
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäuseabmessungen: 10x10x13,2mm
Dichtheitsklasse: IP64
Ausgänge: Printmontage;gerade
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 28V DC
Anzahl stabiler Positionen: 10
Schaltmoment: 2,45Ncm
Kodierschalters-Art: DEC/BCD
Schaltereigenschaften: mit Kugel
Herstellerserie: A6A
Anzahl Positionen: 10
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 2,62*
€ 4,15*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 5,50*
€ 6,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 678,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.