Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; DEC/BCD; Pos: 10; THT; RKontakt max: 200mΩ; 2,45Ncm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-A6A-10C
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6A-10C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 200mΩ
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäuseabmessungen: 10x10x7,5mm
Dichtheitsklasse: IP64
Ausgänge: Printmontage;gerade
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 28V DC
Anzahl stabiler Positionen: 10
Schaltmoment: 2,45Ncm
Kodierschalters-Art: DEC/BCD
Schaltereigenschaften: Schieberegler hervorstehend
Herstellerserie: A6A
Anzahl Positionen: 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.