Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 14mm; ØInn: 12mm; L: 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 14mm; ØInn: 12mm; L: 15mm
Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 14mm; ØInn: 12mm; L: 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-A500FM-1214-15
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     A500FM-1214-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Hersteller: IGUS
Betriebstemperatur: -100...250°C
Material: iglidur® A500
Flanschdurchmesser: 20mm
Länge: 15mm
Anwendung: Lebensmittelindustrie
Außendurchmesser: 14mm
Innendurchmesser: 12mm
Shore-Härte: 83
Ausführung: mit Flansch
Eigenschaften mechanischer Elemente: schmiermittelfrei
Lager-Typ: Gleitlager
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 5,0941*
€ 6,5341*
6
€ 8,95*
ab € 4,37334*
€ 6,58*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,55*
€ 9,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.