Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 90mm; Y: 115mm; Z: 80mm; mit Halterung; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-A331MF-IP68
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     A331MF-IP68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
universalgehäuse
Hersteller: GAINTA
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 115mm
Größe X: 90mm
Größe Z: 80mm
Deckelfarben: hellgrau
Verschlussart: geschraubt
Ausführung: mit Halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.