Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/AC; 600W; UAusg: 230VAC; 21÷30VDC; 210x173x65mm; 85%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandler: DC/AC; 600W; UAusg: 230VAC; 21÷30VDC; 210x173x65mm; 85%
Wandler: DC/AC; 600W; UAusg: 230VAC; 21÷30VDC; 210x173x65mm; 85%
Artikel-Nr.:
     2805-A302-600-F3
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     A302-600-F3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Hersteller: MEAN WELL
Versorgungsspannung: 21...30V DC
Äußere Abmessungen: 210x173x65mm
Ausgangsspannung: 230V AC
Ausgangsleistung: 600W
Standby-Strom: 0,38A
Anwendung: für Fahrzeuge
Eigenschaften der Wandler: modifizierte Sinuslinie
Wandler-Typ: DC/AC
Wirkungsgrad: 85%
Spitzenleistung: 1,2kW
Eingangsanschlusses-Art: Krokodilklemmen
Ausgangsanschlusses-Art: Buchsen AC 230V
Achtung!: nicht für Motoren geeignet!
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 84,38*
€ 128,95*
Frei Haus
ab € 100,47*
€ 130,43*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 105,19*
€ 132,32*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 193,62*
€ 238,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 112,68*
€ 134,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8160040
ab € 77,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.