Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL A302-600-F3 Netzteil & Spannungsumwandler 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL A302-600-F3 Netzteil & Spannungsumwandler 600 W
MEAN WELL A302-600-F3 Netzteil & Spannungsumwandler 600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79808840
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     A302-600-F3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
24 V
Ausgangsleistung
600 W
Ausgangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
173 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
2220 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8160040
ab € 77,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.