Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30296339 Herst.-Nr.: A302-600-F3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| DC/AC-Wechselrichter, Typ=A302-600-F3, Ausgangsspannung, max.=230 V, Ausgangsspannung, min.=-999, Ausgangsstrom=2.6 A, Ausgänge=1, Breite=173 mm, Effizienz=85 %, Eingangsnennspannung=24 V, Eingangsspannung, max.=30 V, Eingangsspannung, min.=21 V, Höhe=65 mm, Länge=210 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=100000 hrs, Nennleistung=600 W, Nennleistung (VA)=-999, Ausgangsanschlusstyp=Steckdose Typ C (CEE 7/16) mit Schutzkontakt, Eingangsanschlusstyp=Batterieklemmen, Serien=A302-2K5 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, KFZ Wechselrichter, Wechselrichter KFZ, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Inverter, Wechselrichter, mean well inverter 600w, schuko-steckdose, meanwell inverter, DC/AC-Wechselrichter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 84,35* | € 129,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,31* | € 129,88* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,39* | € 131,71* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,75* | € 229,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|