Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf; mit Anzeige; Aluminium,Kunststoff; ØAchse: 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf; mit Anzeige; Aluminium,Kunststoff; ØAchse: 6mm
Drehknopf; mit Anzeige; Aluminium,Kunststoff; ØAchse: 6mm
Artikel-Nr.:
     2805-A1421469
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A1421469
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf alu
Hersteller: OKW
Farbe: Aluminium
Befestigung: mit Schraube blockiert
Material: Kunststoff;Aluminium
Achsendurchmesser: 6mm
Drehknopf-Art: mit Anzeige
Anzeigenfarbe: schwarz
Drehknopfgröße: Ø22,1x14,3mm
Achsoberfläche: glatt
Potentiometer Zubehör-Typ: Drehknopf
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf okw
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,20*
€ 6,84*
€ 6,90*
ab € 4,38*
€ 6,86*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 6,89*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,28*
€ 7,08*
6 Tage
22
€ 6,99*
ab € 10,17*
€ 14,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A1300040
ab € 0,0865*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.