Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A1300040 Reduzierstück 6/4 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-717757-BP
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A1300040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierstück

Reduzierstück für Achsen mit runden Wellenenden. Universell verwendbar zum Verkleinern der Achsbohrung von 6 auf 4 mm.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Geräteknopf-Besonderheiten: 6/4 mm · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Reduzierstück · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Ø: 7.4 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): A1300040

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 7.4 mm x 7 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
7.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Marke:
OKW
Farbe:
schwarz
Geräteknopf-Besonderheiten:
6/4 mm
Typ (Hersteller-Typ):
A1300040
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Reduzierstück
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0862*
€ 0,208*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,213*
Lager 102
311
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,40*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,45*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,65*
€ 18,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.