Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW A1421469 Drehknopf Aluminium (Ø x H) 22.1mm x 12mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKW
OKW
Artikel-Nr.:
     1039H-940910130299
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A1421469
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf alu
OKW A1421469 Drehknopf Aluminium (Ø x H) 22.1mm x 12mm 1St.

Kategorie: Drehknopf
Achsen-Aufnahme: 6 mm
Höhe: 12 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 22.1 mm
Herstellerfarbe: Aluminium
Material: Thermoplast + Aluminium
Inhalt: 1 St.
Typ: A1421469
Produkt-Art: Drehknopf
Hersteller-Nr.: A1421469
EAN: - - - - - - - - -
Für medizinische Anwendungen

Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf okw, OKW, A1421469, Potiknopf, Potentiometerknopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,20*
€ 6,81*
€ 6,90*
ab € 4,38*
€ 6,82*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,85*
€ 5,90*
ab € 3,27*
€ 7,04*
Lager 1039
22
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A1300040
ab € 0,0862*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.