Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; Bereich: 0,001s÷9999h; DPDT; 100÷240VAC; 100÷240VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais; Bereich: 0,001s÷9999h; DPDT; 100÷240VAC; 100÷240VDC
Zeitrelais; Bereich: 0,001s÷9999h; DPDT; 100÷240VAC; 100÷240VDC
Artikel-Nr.:
     2805-A-H5CLR-11
Hersteller:
     ANLY ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     H5CLR-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zeitrelais
zeitrelais
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ANLY ELECTRONICS
Steckverbinder-Art: undecal
Montage: für Frontplatten;Sockel;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...50°C
Verwendeten Displays-Art: LED x2
Elektrischer Anschluss: Steckerbuchse rund
Eigenschaften Ausgang 1: Arbeitsmodi 2C - 2 umschaltbare Betriebsausgänge oder 1A1C Betriebsmodus - ein umschaltbarer Ausgang, ein Ausgang für Versorgungssignalisierung
Versorgungsspannung: 100...240V AC;100...240V DC
Montageabmessungen: 45x45mm
Zählbereich: 0,001s...9999h
Anzahl Pole: 11
Ausgangs-Art: DPDT
Signal: LED
Betriebsmodi des Zählers: verzögerte Impulseinschaltung;verzögerte Einschaltung/ Ausschaltung;Anschaltung für einen voreingestellten Zeitraum;mit Kontaktsteuerung S;symmetrischer Zyklusbetrieb beginnt ab einer Unterbrechung;symmetrischer Zyklusbetrieb beginnt ab der Anschaltung;verzögerte Impulsausschaltung;kumulierend
Anzahl der Betriebsmodi: 11
Zusätzliche Steuerungseingänge: RESET;START
Eigenschaften von Zeitrelais: Sperrung der Speicherfunktion und Tastatur;ausgestattet mit dem Modus zur Zeitmessung nach oben und unten
Relaisserie: A-H5CLR
Passendes Zubehör: A-RAM;A-11/DIN
Modul-Typ: Zeitrelais
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ANLY ELECT:
ANLY ELECT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.