Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau; 91m


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9L26010.008H300
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9L26010 008H300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 10-polig
bandkabel
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: VW-1;UL 2651
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 10
Maß B: 11,43mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 91m
Packungsinhalt - ft: 300ft
Kabelaufbau: 10x26AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,52002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 91 Meter (ab € 2,50022* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 322,53039*
€ 383,81116
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 291,87067*
€ 347,3261
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 272,04086*
€ 323,72862
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 256,44073*
€ 305,16447
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 248,49006*
€ 295,70317
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 227,52002*
€ 270,74882
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.