Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; 1x12AWG; Draht; Cu; PVC; gelb; 305m; CPR: Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9880.0041000
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9880 0041000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: BELDEN
Wellenwiderstand: 50Ω
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...60°C
Entspricht Norm: UL 1685;UL 1478
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET-Al-Folie;geschirmt vierfach
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: innen
Leitungsaußendurchmesser: 10,3m
Aderdurchmesser: 12AWG
Aderaufbau: Draht
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Kabelaufbau: 1x12AWG
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 13,63*
€ 15,72*
305
Frei Haus
ab € 13,63705*
€ 15,72705*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 12,51*
€ 24,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 24,05*
€ 28,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,79*
€ 28,31
pro Meter
ab 25 Meter
€ 22,36*
€ 26,61
pro Meter
ab 50 Meter
€ 18,01*
€ 21,43
pro Meter
ab 100 Meter
€ 16,11*
€ 19,17
pro Meter
ab 305 Meter
€ 14,22*
€ 16,92
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 12,51*
€ 14,89
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 12,51* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 120,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.