Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Buchse; PIN: 2; männlich; Löten; 97; 13A; oliv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Buchse; PIN: 2; männlich; Löten; 97; 13A; oliv
Steckverbinder: rund; Buchse; PIN: 2; männlich; Löten; 97; 13A; oliv
Artikel-Nr.:
     2805-97-3102A-10SL-4P
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     97-3102A-10SL-4P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Hersteller: AMPHENOL
Farbe: oliv
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 500V AC;700V DC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: Größe 10SL
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Nennstrom: 13A
Anzahl Pole: 2
Steckverbinder-Serie: 97
Leitungsquerschnitt: 0,5...1,5mm2
Gehäuseblende: kadmiumbeschichtet
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Räumliche Orientierung: gerade
Steckergröße: 16
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,12*
€ 10,73*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 22,14*
€ 44,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
97-3108A-10SL-4S
ab € 54,11*
Zubehör
Amphenol
9767-12-4
ab € 19,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.