Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL 97-3102A-10SL-4P CIRCULAR CONNECTOR RECEPTACLE, SIZE 10SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1308221
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     97-3102A-10SL-4P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Kontaktüberzug: Silver
  • SVHC: To Be Advised
  • Verschluss: Threaded
  • Einsatzanordnung: 10SL-4
  • Rundkontakt: Solder Pin
  • Steckverbinderüberzug: Olive Drab Chromate over Cadmium
  • Kontaktmaterial: Brass, Copper Alloy
  • Nutzungsklasse: General Duty
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-5015 Series
  • Produktpalette: 97 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Box Mount Receptacle
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, 97-3102A-10SL-4P, 1308221, 130-8221
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 4,14*
    € 10,56*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 22,19*
    € 44,23*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,23*
    € 52,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,83*
    € 45,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,83*
    € 41,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,65*
    € 37,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,98*
    € 36,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,53*
    € 32,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,94*
    € 28,49
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 22,19*
    € 26,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    97-3108A-10SL-4S
    ab € 54,02*
    Zubehör
    Amphenol
    9767-12-4
    ab € 19,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.