Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL 97-3108A-10SL-4S CIRCULAR CONNECTOR PLUG SIZE 10SL, 2 POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1308269
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     97-3108A-10SL-4S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Produktpalette: 97 Series
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • Kontaktüberzug: Silver
  • Verschluss: Threaded
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Einsatzanordnung: 10SL-4
  • Nutzungsklasse: General Duty
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-5015 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Right Angle Plug
  • Kontaktmaterial: Brass, Copper Alloy
  • Rundkontakt: Solder Socket
  • Steckverbinderüberzug: Olive Drab Chromate over Cadmium
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, 97-3108A-10SL-4S, 1308269, 130-8269
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 54,11*
      
    Preis gilt ab 12.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 60,90*
    € 72,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 59,15*
    € 70,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 58,45*
    € 69,56
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 57,00*
    € 67,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 55,62*
    € 66,19
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 54,11*
    € 64,39
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    97-3102A-10SL-4P
    ab € 4,11*
    Zubehör
    Amphenol
    97-3057-1004-1
    ab € 2,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.