Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; Alpha Essential COAX,Micro Coaxial Cable


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Koaxial; Alpha Essential COAX,Micro Coaxial Cable
Leitungen: Koaxial; Alpha Essential COAX,Micro Coaxial Cable
Artikel-Nr.:
     2805-9442-WH033
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     9442 WH033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Wellenwiderstand: 50Ω
Nennspannung: 30V
Betriebstemperatur: -70...150°C
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: PFA
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;versilbert
Leitungs-Art: Micro Coaxial Cable;Alpha Essential COAX
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 0,3mm
Aderdurchmesser: 42AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 210,79*
€ 254,87*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 177,44*
€ 293,96*
Frei Haus
ab € 260,66*
€ 346,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 254,87*
€ 303,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 246,36*
€ 293,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 236,83*
€ 281,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 228,92*
€ 272,41
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 210,79*
€ 250,84
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 2,1079* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
D02159
ab € 6,75*
Zubehör
Multicomp
MC23554
ab € 4,39*
Zubehör
Nitronic
MINISTRIP
ab € 810,77*
Zubehör
Nitronic
MINISTRIPZH
ab € 1.038,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.