Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Isolierwiderstand; LCD; 3,75 Ziffern; Abtasten: 1x/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-93530-D
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     93530-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
beha-amprobe isolationsmessgerät
isolationsmessgerät
Hersteller: BEHA-AMPROBE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x6
Äußere Abmessungen: 200x95x48mm
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Standardausstattung: Krokodilklemmen;Messaufsätze;Bedienungsanleitung;Messkabel (2Stk.);Koffer
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten
Messgeräte-Typ: Isolierwiderstand
Gewicht ohne Batterien: 520g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal
Abtasten: 1x/s
Bargraph-Anzeige: ja
Messspannung: 1kV;500V;250V;100V
DC Spannungsmessbereich: 1...600V
AC Spannungsmessbereich: 1...600V
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x6
Isolationswiderstandsmessbereich: 999kΩ
Parameter anzeigen: 3,75 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AMPROBE:
AMPROBE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 458,01*
€ 523,47*
Frei Haus
ab € 518,17*
€ 603,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,47*
€ 622,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,30*
€ 610,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,13*
€ 583,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,76*
€ 570,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,01*
€ 545,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.