Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha-Amprobe 93530 Isolationsprüfgerät, 1mA, 1000V / 999kΩ Isolationstester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7943254
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     93530-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
beha-amprobe isolationsmessgerät
isolationsmessgerät
Modellnummer = 93530
Tester Typ = Isolationstester
Prüfspannung min. = 100V
Isolationswiderstand max. = 999kΩ
Anzeigentyp = LCD
Prüfstrom = 1mA
Stromversorgung = Batterie
Sicherheitsspannung = 600V
Breite = 95mm

2 x Messleitung, Krokodilklemme, Tastkopfspitze, Tragetasche, 6 x 1,5 V, Typ IEC LR6, AA-Batterien, Bedienungsanleitung. Isolierungsprüfer 93530-D. Der Isolierungsprüfer 93530-D (deutsche Version) ist ideal für die einhändige Verwendung. Isolierungsmessung mit vier integrierten Messspannungen von 100 V, 250 V, 500 V und 1000 V gemäß DIN VDE 0413 Teil 2, EN 61557-2 Spannungsmessung bis 600 V ac/dc Automatische Spannungserkennung ab 30 V an den Messeingängen Widerstandsmessung Akustischer Durchgangsprüfer Integrierte Messwertspannung für 9 Messwerte Sperrfunktion ermöglicht durchgehende Messungen Nullabgleich bei Widerstandsmessung Anzeige: 3 3/4-stellige LCD-Anzeige mit zusätzlichen Symbolen und Balkenanzeige Hintergrundbeleuchtung der Anzeige Automatische Abschaltung
Weitere Informationen:
Modellnummer:
93530
Tester Typ:
Isolationstester
Prüfspannung min.:
100V
Isolationswiderstand max.:
999kΩ
Anzeigentyp:
LCD
Prüfstrom:
1mA
Stromversorgung:
Batterie
Sicherheitsspannung:
600V
Breite:
95mm
Weitere Suchbegriffe: 7943254, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Isolationstester, Beha-Amprobe, 93530D, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Insulation Testers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 459,78*
€ 537,01*
Lager 108
Frei Haus
ab € 519,31*
€ 620,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,85*
€ 738,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,49*
€ 722,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,98*
€ 671,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,26*
€ 635,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,31*
€ 617,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.