Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 90A; Ifsm: 770A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 90A; Ifsm: 770A
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 90A; Ifsm: 770A
Artikel-Nr.:
     2805-90MT160
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-90MT160KPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: VISHAY
Gehäuse: MTK
Ausgänge: Schrauben M5
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Vorwärtsstrom: 90A
Strom im max. Impuls: 770A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 64,74*
€ 72,06*
1 Tag
5
1
€ 14,99*
ab € 50,33*
€ 76,27*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 55,28*
€ 81,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.