Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652763
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-90MT160KPBF
EAN/GTIN:
     5059040657724
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Brücken-Typ = 3-phasigA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = INT-A-pak
Pinanzahl = 6
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 810A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.6V
Stoßspitzensperrstrom = 10mA
Abmessungen = 94 x 35 x 30mm
Höhe = 30mm

UL-Zulassung E78996. Dreiphasen-Brückengleichrichter mit Schraubklemmen, Serie VS-90MT, Vishay Semiconductor. INT-A-PAK-Gehäuse gemäß Industriestandard, vollständig kompatibel mit Stromversorgungsmodulen Gehäuse mit hohem Wärmeleitvermögen, elektrisch isoliertes Gehäuse Hervorragendes Leistungs-/Volumenverhältnis, Umriss für eine einfache Verbindungen Isolationsspannung 4000 V eff
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
3-phasigA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
INT-A-pak
Pinanzahl:
6
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
810A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.6V
Stoßspitzensperrstrom:
10mA
Abmessungen:
94 x 35 x 30mm
Höhe:
30mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 1652763, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, VS90MT160KPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 867,85005*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 57,85667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 940,8501*
€ 1.119,61162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 937,53*
€ 1.115,6607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 898,15005*
€ 1.068,79856
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 882,2901*
€ 1.049,92522
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 867,85005*
€ 1.032,74156
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.