Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; schwarz; 24VDC; 24VAC; Lautstärke: 90dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch; schwarz; 24VDC; 24VAC; Lautstärke: 90dB
Signalgeber: akustisch; schwarz; 24VDC; 24VAC; Lautstärke: 90dB
Artikel-Nr.:
     2805-901500405
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     901500405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Buzzer
Hersteller: AUER SIGNAL
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -30...60°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Äußere Abmessungen: Ø63x70mm
Lautstärke: 90dB
Signalart: Buzzer
Herstellerserie: Eco Modul 60
Signalgeber-Typ: akustisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
J.AUER:
J.AUER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 37,07*
€ 50,69*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 38,83*
€ 60,80*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 50,17*
€ 68,10*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 54,07*
€ 76,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.