Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; BNC weiblich,SMA weiblich; Isolation: PTFE; 50Ω; 4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-901-9173
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     901-9173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter SMA
SMA Adapter
Hersteller: AMPHENOL RF
Isolationsmaterial: PTFE
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 4GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Edelstahl
Steckverbinder-Variante: isoliert
Anschluss-Typ: Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: SMA weiblich;BNC weiblich
Mechanische Montage: für Frontplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.