| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-9005805.63 Herst.-Nr.: 9005805.63 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: SIBA Nennspannung: 80V DC Nennstrom: 63A Anwendung der Sicherungen: für Gabelstapler Akkus Verlustleistung: 3,6W Sicherungs-Typ: Schmelz Passendes Zubehör: 177.5701.0001 Sicherung-Aart: KFZ;Band Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | SIBA: | SIBA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,885* | € 8,675* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,171* | € 9,021* | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,03* | € 9,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|