Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 500A; 80VDC; KFZ,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 500A; 80VDC; KFZ,Band
Sicherung: Schmelz; 500A; 80VDC; KFZ,Band
Artikel-Nr.:
     2805-9005805.500
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     9005805.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: SIBA
Nennspannung: 80V DC
Nennstrom: 500A
Anwendung der Sicherungen: für Gabelstapler Akkus
Sicherungs-Typ: Schmelz
Passendes Zubehör: 177.5701.0001
Sicherung-Aart: KFZ;Band
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIBA:
SIBA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 8,57*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,68*
€ 12,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.