Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Versorgung; 24VDC; 18÷30VDC; Anschl. elektr: Federklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Versorgung; 24VDC; 18÷30VDC; Anschl. elektr: Federklemmen
Modul: Versorgung; 24VDC; 18÷30VDC; Anschl. elektr: Federklemmen
Artikel-Nr.:
     2805-9000-41042-0401000
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     9000-41042-0401000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Hersteller: MURR ELEKTRONIK
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...85°C
Elektrischer Anschluss: Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 18...30V DC
Ausgangsspannung: 24V DC
Modul-Typ: Versorgung
Herstellerserie: MICO
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MURR ELEKT:
MURR ELEKT
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
€ 4,45*
ab € 70,79*
€ 85,97*
€ 4,00*
ab € 73,32*
€ 89,55*
€ 5,46*
ab € 79,57*
€ 96,41*
Frei Haus
ab € 77,75*
€ 96,67*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 82,41*
€ 107,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,904*
Zubehör
Murrelektronik
9000-41034-0000002
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.