Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encoder: inkremental magnetisch; UStrom: 4,8÷30VDC; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-8RLI5002112104096
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     8.RLI500.21121.04096.0700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental kübler
drehgeber inkremental
Hersteller: KÜBLER
Betriebstemperatur: -20...80°C
Gehäuseabmessungen: 40x25x10,2mm
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 4,8...30V DC
Drehzahl: 3600Umdr./Min
Resistenz gegenüber: stoßfest
Ausgangskonfiguration: Push-Pull
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: ohne Lager
Auflösung: 4096Impulse/Umdrehung
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED
Encoder-Typ: inkremental magnetisch
Außendurchmesser des Rings: Ø102mm
Innendurchmesser des Rings: Ø70mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KUBLER:
KUBLER
Weitere Suchbegriffe: inkrementalgeber magnetisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,84*
€ 551,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,30*
€ 550,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,14*
€ 538,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,57*
€ 524,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,71*
€ 489,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.