Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel: für Sensoren/Automaten; PIN: 4; M12-M12; 2m; Stecker; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel: für Sensoren/Automaten; PIN: 4; M12-M12; 2m; Stecker; IP67
Kabel: für Sensoren/Automaten; PIN: 4; M12-M12; 2m; Stecker; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-884030K05M020
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120066-0689
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
CANopen Steckverbinder
Hersteller: MOLEX
Max. Betriebsspannung: 250V DC
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: Micro-Change
Maximalstrom: 4A
Leitungslänge: 2m
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Verbindungskabel-Typ: für Sensoren/Automaten
Bauart Kabel/Anschluss: M12 - M12
Steckverbinder 1: Stecker
Steckverbinder 2: Stecker
Steckverbinder-Art 1: männlich
Steckverbinder-Art 2: weiblich
Räumliche Orientierung 1: gerade
Räumliche Orientierung 2: gerade
Alias: 1200660689
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
Frei Haus
ab € 10,81*
€ 14,00*
2 Tage
9
5
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 17,90*
2 Tage
7
1
€ 14,99*
ab € 10,61*
€ 17,97*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 12,37*
€ 32,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
120071-0040
ab € 8,41*
Zubehör
Molex
120076-8034
ab € 5,09*
Zubehör
Molex
120084-0028
ab € 16,00*
Zubehör
Brad
8A4001-315
ab € 6,72*
Zubehör
Brad
8A4000-325
ab € 17,90*
Zubehör
Brad
81590
ab € 12,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.