Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 8W; 30÷44VDC; 180mA; 198÷264VAC; IP20; OUT: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; LED; 8W; 30÷44VDC; 180mA; 198÷264VAC; IP20; OUT: 1
Netzteil: Impuls; LED; 8W; 30÷44VDC; 180mA; 198÷264VAC; IP20; OUT: 1
Artikel-Nr.:
     2805-87500799
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     LC 8/180/44 FIXC SR SNC2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: TRIDONIC
Betriebstemperatur: -20...50°C
Leistung: 8W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste;Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 198...264V AC
Äußere Abmessungen: 230x30x21mm
Ausgangsspannung: 30...44V DC
Ausgangsstrom: 0,18A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 82%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;ohne Last
Herstellerserie: LC
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRIDONIC:
TRIDONIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 39 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.