Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 8; 9÷57VDC; RJ45; 6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 8; 9÷57VDC; RJ45; 6W
Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 8; 9÷57VDC; RJ45; 6W
Artikel-Nr.:
     2805-852-1112
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     852-1112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 8 port
industrie-switch wago
Hersteller: WAGO
Steckverbinder-Art: RJ45
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: 0...60°C
Gehäusematerial: Stahlblech
Dichtheitsklasse: IP30
Versorgungsspannung: 9...57V DC
Breite: 46mm
Leistungsaufnahme: 6W
Höhe: 116mm
Tiefe: 110mm
Portanzahl: 8
Industriemodul-Typ: switch Ethernet
Modul-Art: unverwaltet
Standard: IEEE 802.az
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
WAGO:
WAGO
Weitere Suchbegriffe: industrie switch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 6,50*
ab € 191,11*
€ 219,23*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 200,99*
€ 230,77*
Frei Haus
ab € 252,16*
€ 282,44*
7 Tage
28
Frei Haus
ab € 264,35*
€ 294,81*
Frei Haus
ab € 273,57*
€ 315,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,77*
€ 274,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,17*
€ 257,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 213,91*
€ 254,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 208,28*
€ 247,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 204,63*
€ 243,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 200,99*
€ 239,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.