Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schlüsselschalter; Stab.Pos: 2; Schaltw: ON-OFF; 45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-84828-08
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     84828-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
schlüsselschalter 12v
Hersteller: HONEYWELL
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -40...85°C
Montageabmessungen: Ø22,35mm
Ausgänge: geschraubt
Anzahl Ausgänge: 3
Mechanischer Drehwinkel: 45°
Schalter-Typ: Schlüsselschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 20A / 12V DC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Schlüssel-Art: symmetrisch
Anzahl Positionen: 2
Schlüsselform: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,80*
  
Preis gilt ab 17.500 Stück
Mindestbestellmenge: 35 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 70 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 175 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 350 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.