Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktelement; 84; IP40; Ausg: Leitungen 300mm; Kontakte: NO; 10mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktelement; 84; IP40; Ausg: Leitungen 300mm; Kontakte: NO; 10mA
Kontaktelement; 84; IP40; Ausg: Leitungen 300mm; Kontakte: NO; 10mA
Artikel-Nr.:
     2805-84-8511.5640
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     84-8511.5640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Not Aus Taster
Hersteller: EAO
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Leitungen 300mm
Betriebsspannung: 24V DC
Schalter Zubehör-Typ: Kontaktelement
Kontaktkonfiguration: NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,1A / 42V AC
Beleuchtungsfarbe: grün
Stromaufnahme: 10mA
Herstellerserie: 84
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,68*
€ 22,79*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 14,49*
€ 30,23*
€ 8,95*
ab € 21,01*
€ 35,69*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 22,21*
€ 36,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.