Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasterfassung; 22mm; IP67; Auf: Ø22,5mm; -25÷70°C; 84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EAO Modularschalter-Blende 84-1201.7 für Schalter für Serie 84
Artikel-Nr.:
     2805-84-1201.7
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     84-1201.7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
eao leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster
Hersteller: EAO
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø22,5mm
Gehäuse-Material: Aluminium
Maße Frontplatte: Ø25mm
Schalter Zubehör-Typ: Tasterfassung
Korpusfarbe: natürlich
Schalterstandard: 22mm
Herstellerserie: 84
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster ip67
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 11,05*
€ 25,24*
1 Tag
2
€ 5,95*
ab € 16,37*
€ 26,24*
1 Tag
1485
€ 14,99*
ab € 16,77*
€ 29,09*
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 19,10*
€ 31,08*
€ 8,95*
ab € 18,27*
€ 31,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
92-851.342
ab € 2,85*
Zubehör
EAO
84-7111.600
ab € 2,11*
Zubehör
EAO
84-7111.700
ab € 2,18*
Zubehör
EAO
10-2603.3176S
ab € 8,93001*
Zubehör
EAO
84-8511.9620
ab € 11,98*
Zubehör
EAO
92-960.0
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.