| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1115940 Herst.-Nr.: 84-8511.9620 EAN/GTIN: 5059040045484 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Schaltelement mit Beleuchtung Zur Verwendung mit = Druckschalter der Serie 84
Die Halo-Serie EAO 84 ist eine Serie modularer Schalter. Ein kompletter Schalter erfordert die Auswahl einer Linse (Best.-Nr. ; 111-5930 111-5930 (typisch)), eines Betätigungselements (Best.-Nr. ; 903-9300 903-9300 ) und eines Schaltelements (Best.-Nr. ; 903-9290 903-9290 (typisch)). Kontaktblock der Halo-Serie EAO 84. Eigenschaften und Vorteile. Die neue Halo-Serie EAO 84 von Multifunktions-Beleuchtungsschaltern bietet eine widerstandsfähige und attraktive Lösung. Die Serie bietet die Möglichkeit zur Anzeige der üblichsten Statusanzeige-Funktionen in einer Einheit. Bietet bis zu 8 Anzeigen in einem einzigen Schalter, sodass Platz für die Anwendung gespart werden kann. Beleuchtung erfolgt in zwei Formen, ein "Halo"-Ring um das Betätigungselement und eine optionale LED, die die Mitte der Linse beleuchten kann. Die Halo-Serie kann in Beleuchtungsanwendungen eingesetzt werden und bietet bis zu 8 vorkonfigurierte Beleuchtungssequenzen zusammen mit einer Statusanzeige. Dies ist eine ideale Lösung für platzkritische Anwendungen, da mehrere Prozesse in einem einzigen Schalter verwaltet werden können. Bietet Management mehrerer Prozesse, mit Anzeigen. Integrierter Elektronikschalter für Dauerschaltung. Zweifarbige Premium-LEDs werden in der Konstruktion verwendet, um Langlebigkeit und gestochen scharfe Beleuchtung zu erreichen. Die modulare Bauweise der Serie Halo bedeutet echte Anwendungsfreiheit. Können sowohl für Panel- als auch Leiterplattenmontage verwendet werden. Kontakte aus vergoldeter Silberlegierung für eine feste, starke Verbindung. Frontaler IP67-Schutz. Typische Anwendungen:. Bedientafeln Fahrzeugbedienelemente A/V-Messtechnik Telefonzellenzugriff Verkaufsautomaten und Kioske Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Schaltelement mit Beleuchtung | Zur Verwendung mit: | Druckschalter der Serie 84 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, eao drucktaster, hilfskontakt, drucktaster ip67, 1115940, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Betätigungselemente, EAO, 8485119620, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Actuators |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 14,43* | € 21,27* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,98* | € 27,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,56* | € 43,78* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 26,84* | € 44,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|