Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; RG316; 1x26AWG; Line; CCS; FEP; weiß; 30m; 100ft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-83284.009100
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     83284 009100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: BELDEN
Wellenwiderstand: 50Ω
Betriebstemperatur: -70...200°C
Entspricht Norm: M17/113-RG316
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: FEP
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: versilbert;CCS
Leitungs-Art: RG316
Schirmaufbau: Geflecht aus versilberten Kupferdrähten
Leitungsaußendurchmesser: 2,5mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Kabelaufbau: 1x26AWG
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Packung
€ 5,90*
ab € 37,23*
€ 75,64*
48 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 242,27*
€ 357,51*
10 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 25,00*
ab € 396,50*
€ 492,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,64*
€ 90,0116
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,71*
€ 88,9049
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,69*
€ 84,1211
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 57,84*
€ 68,8296
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,54*
€ 66,0926
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 49,34*
€ 58,7146
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 43,26*
€ 51,4794
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,89*
€ 51,0391
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,23*
€ 44,3037
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 7,446* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trompeter - Cinch Connectivity Solutions
PL20-5.
ab € 34,31*
Zubehör
Trompeter - Cinch Connectivity Solutions
UPL20-5
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.