Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; RG178; 1x30AWG; Line; CCS; FEP; weiß; 30m; 100ft


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-83265.009100
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     83265 009100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: BELDEN
Wellenwiderstand: 50Ω
Betriebstemperatur: -70...200°C
Entspricht Norm: UL 1637
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: FEP
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: versilbert;CCS
Leitungs-Art: RG178
Schirmaufbau: Geflecht aus versilberten Kupferdrähten
Leitungsaußendurchmesser: 1,8mm
Aderdurchmesser: 30AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Kabelaufbau: 1x30AWG
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,795*
€ 12,47167*
Lager 2805
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 6,88*
€ 14,16*
1 Tag
11
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 177,26*
€ 292,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 14,16*
€ 16,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,78*
€ 16,40
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,23*
€ 15,74
pro Meter
ab 30 Meter
€ 10,83*
€ 12,89
pro Meter
ab 60 Meter
€ 9,62*
€ 11,45
pro Meter
ab 90 Meter
€ 8,43*
€ 10,03
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,88*
€ 8,19
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 70,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
16 60 05 SB
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.