Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Stift; Stiftleiste; AMPMODU MOD II; männlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Stift; Stiftleiste; AMPMODU MOD II; männlich
Steckverbinder: Stift; Stiftleiste; AMPMODU MOD II; männlich
Artikel-Nr.:
     2805-826926-4
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     826926-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Stiftleiste
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Ausgangsmaße: L 3,2mm
Höhe: 6,7mm
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: AMPMODU MOD II
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x4
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,167*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,143*
€ 0,30*
10
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,45*
1 Tag
634
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,45*
1 Tag
113005
10
€ 14,99*
ab € 0,123*
€ 0,609*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,262*
€ 0,312
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,213*
€ 0,253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
280359
ab € 0,0915*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.