Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 4 826926-4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1094765-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     826926-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
stiftleiste
Stiftleiste

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 4

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyester UL 94V-O · Herst.-Teilenr.: 826926-4 · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: verzinnt · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Produkt-Art: Stiftleiste (Standard) · Produktabmessung, Breite: 12.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.16 mm · Produktabmessung, Länge: 2.5 mm · Rastermaß: 2.54 mm · RoHS-konform: Ja · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Stift-Ø: 0.63 mm · Stiftform: Quadratisch · Stiftlänge (Printseitig): 3.20 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 6.70 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -65 °C · Trennbar: Ja · Typ (Hersteller-Typ): AMPMODU MOD II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2.5 x 12.7 x 10.16 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
10.16 mm
Produktabmessung, Länge:
2.5 mm
Produktabmessung, Breite:
12.7 mm
Trennbar:
Ja
Nennstrom - gerundet:
3 A
1c. Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Quadratisch
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Herst.-Teilenr.:
826926-4
Typ (Hersteller-Typ):
AMPMODU MOD II
Nennstrom:
3 A
Rastermaß:
2.54 mm
Stift-Ø:
0.63 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3.20 mm
Stiftlänge (Steckseitig):
6.70 mm
Polzahl je Reihe:
4
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polyester UL 94V-O
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-65 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 826926-4, AMPMODU MOD II, 165-0693, tyco
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,29*
Lager 102
43
1
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,37*
1 Tag
33765
10
€ 7,95*
ab € 0,141*
€ 0,371*
10
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.