| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V014831 Herst.-Nr.: 826926-4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Inhalt 1 St. Anzahl Reihen 1 Polzahl je Reihe 4 Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 10.16 mm | Länge: | 2.5 mm | Farbe: | grün | Breite: | 12.7 mm | Herst.-Teilenr.: | 826926-4 | Nennstrom: | 3 A | Bauform: | Stecker, gerade | Anzahl Reihen: | 1 | Anschluss: | Print | RM: | 2.54 mm | Polzahl je Reihe: | 4 | Herstellerfarbe: | Grün | Industrieverpackung: | Nein | Kontaktoberfläche: | verzinnt | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Max. Temperatur: | +105 °C | Min. Temperatur: | -65 °C | Gehäuse-Material: | Polyester UL 94V-O | Produkt-Art: | Stiftleiste (Standard) | Polzahl Gesamt: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050001931306, TE Connectivity, AMPMODU MOD II, 165-0693 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1500 | | Frei Haus | ab € 0,133* | € 0,167* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,143* | € 0,30* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,22* | € 0,45* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,25* | € 0,45* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,123* | € 0,609* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|